Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1124-0004-P1 TIP CARTRIDGE, CONICAL, SHARP, 1/64 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132142
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1124-0004-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen pace
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Kit, Handstück TD-100 Thermo-Drive von Pace
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Konisch, verlängert
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze konisch, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1124-0004-P1, 4132142, 413-2142
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    116
    € 14,99*
    ab € 15,66*
    € 23,15*
    € 4,80*
    ab € 17,19*
    € 24,95*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,15*
    € 27,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,77*
    € 25,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,21*
    € 24,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,73*
    € 23,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,28*
    € 22,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 316,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.