Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 8001-0087-P1 SENSOR, TIP, TEMP MONITOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1279374
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     8001-0087-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen pace
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: -
  • Art des Zubehörs: Temperaturüberwachung der Lötspitze
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, Lötkolbenzubehör, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 8001-0087-P1, 1279374, 127-9374
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 327,65*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 396,54*
    € 471,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 343,75*
    € 409,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 339,96*
    € 404,55
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 327,65*
    € 389,90
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    1285-0046
    ab € 53,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.