Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PACE 1124-0001-P1 TIP, CARTRIDGE, TD-100, 0.8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4132130
Hersteller:
     PACE
Herst.-Nr.:
     1124-0001-P1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Kit, Handstück TD-100 Thermo-Drive von Pace
  • Breite der Spitze/Düse: 0.8 mm
  • Spitze/Düse: Konisch, verlängert
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, PACE, 1124-0001-P1, 4132130, 413-2130
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    82
    € 14,99*
    ab € 15,76*
    € 22,81*
    € 4,80*
    ab € 17,33*
    € 24,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,81*
    € 27,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,65*
    € 26,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,59*
    € 23,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,76*
    € 18,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    PACE
    8001-0087-P1
    ab € 316,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.