Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGILENT 6069-410-042 ANSCHLUSSPLATINE, DAQ-MODUL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4126399
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Zur Verwendung mit: Datenerfassungsmodul der Produktreihe USB-2600 von Digilent
  • Produktpalette: -
  • Art des Zubehörs: Anschlussplatine
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, Mess, Messtechnik, Montagezubehör, Prüfanwendungen, DIGILENT, 6069-410-042, 4126399, 412-6399
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 159,19*
    € 200,46*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 176,16*
    € 220,81*
    Frei Haus
    ab € 175,87*
    € 228,08*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 200,46*
    € 238,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 198,99*
    € 236,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 176,32*
    € 209,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 170,08*
    € 202,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 159,19*
    € 189,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.