Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-2600 TB-103 Termination Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30368538
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-042
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
USB-2600 TB-103 Termination Board, Typ=6069-410-042, Alternative (Alias)=2782749, Breite=151 mm, Höhe=-999, Länge=152 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=MCC, Produktart=Entwicklungsboard
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
380 g
Tiefe:
315 mm
Bruttogewicht:
380 g
Breite:
225 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536900100
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, USB-2600 TB-103 Termination Board
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 214,28*
Lager 115
Frei Haus
ab € 200,29*
€ 249,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,61*
€ 297,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,54*
€ 296,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,00*
€ 266,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,96*
€ 255,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,29*
€ 238,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.