Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS ANT8010LL04R2400A KERAMIK-CHIP-WENDELANTENNE, 2.4GHZ, 8010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125791
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     ANT8010LL04R2400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helix-Antenne
Spiralantenne
Wendelantenne
helix antenne
Produktpalette: -
  • Antennenbaugröße: 8010
  • Mittenfrequenz: 2.4 GHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, PULSE ELECTRONICS, ANT8010LL04R2400A, 4125791, 412-5791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,172*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,215*
    € 0,25585
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,212*
    € 0,25228
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,172*
    € 0,20468
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.