Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PULSE ELECTRONICS ANT3216LL00R2400A KERAMIK-CHIP-WENDELANTENNE, 433MHZ, 1204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4125786
Hersteller:
     Pulse Electronics
Herst.-Nr.:
     ANT3216LL00R2400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Helix-Antenne
Spiralantenne
Wendelantenne
helix antenne
Produktpalette: -
  • Antennenbaugröße: 3216
  • Mittenfrequenz: 2.45 GHz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Einzelband-Chipantennen, Passive, PULSE ELECTRONICS, ANT3216LL00R2400A, 4125786, 412-5786
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,167*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,592*
    € 0,70448
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,28*
    € 0,3332
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,27*
    € 0,3213
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,22*
    € 0,2618
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,207*
    € 0,24633
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.