Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WALTHER 215306SW STECKER 16A 240V SCHWARZ 2P+E KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4109673
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     215306SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker walther 16a
cee-stecker 16a
cee stecker
IP-Schutzart: IP44
  • Pinbelegung: 2P+E
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder-Ausführung: Stecker
  • Nennspannung V AC: 230 V
  • Nennstrom: 16 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz, Blau
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anwendungen, industrielle, Netzstecker, Netzsteckverbinder, Steckdosen, Steckdosenleisten, Steckverbinder, WALTHER, 215306SW, 4109673, 410-9673
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,28*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,19*
    € 24,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 19,84*
    € 23,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,66*
    € 16,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,19*
    € 15,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,69*
    € 13,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,94*
    € 13,02
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,28*
    € 8,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.