Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H S MARSTON 890SP-02500-A-100 KÜHLKÖRPER, 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4106003
Hersteller:
     HS Marston
Herst.-Nr.:
     890SP-02500-A-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
h s marston kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.26 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 101.6 mm
  • Wärmewiderstand: 0.05 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 250 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 32 mm
  • Außenlänge - imperial: 9.84 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, H S MARSTON, 890SP-02500-A-100, 4106003, 410-6003
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,98*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,45*
    € 137,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 113,54*
    € 135,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 79,53*
    € 94,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,06*
    € 90,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,98*
    € 80,90
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-01000-A-100
    ab € 35,24*
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-01500-A-100
    ab € 46,80*
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-02000-A-100
    ab € 58,94*
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-03000-A-100
    ab € 81,83*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP008456
    ab € 54,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.