Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H S MARSTON 890SP-01000-A-100 KÜHLKÖRPER, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4105977
Hersteller:
     HS Marston
Herst.-Nr.:
     890SP-01000-A-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
h s marston kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.26 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 101.6 mm
  • Wärmewiderstand: 0.12 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 100 mm
  • Außenbreite - Zoll: 4 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 32 mm
  • Außenlänge - imperial: 3.94 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, H S MARSTON, 890SP-01000-A-100, 4105977, 410-5977
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 35,24*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 67,92*
    € 80,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,90*
    € 78,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,10*
    € 57,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,21*
    € 49,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,75*
    € 47,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 35,24*
    € 41,94
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-01500-A-100
    ab € 46,70*
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-02000-A-100
    ab € 58,94*
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-02500-A-100
    ab € 68,00*
    Ähnlich
    HS Marston
    890SP-03000-A-100
    ab € 81,83*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP008453
    ab € 27,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.