| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4081146 Herst.-Nr.: 1554PGY EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 1554 Series Außenhöhe - imperial: 3.5 ZollAußenbreite - metrisch: 119 mmAußentiefe - metrisch: 119 mmGehäusefarbe: Grau Gehäusetyp: DIN-Schiene IP-Schutzart: IP66 Außenbreite - Zoll: 4.69 ZollAußentiefe - imperial: 4.69 ZollAußenhöhe - metrisch: 89 mmNEMA-Bewertung: NEMA 4, 4X, 12, 13 Gehäusematerial: ABS SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, Gehäuse, Racks, Schränke, HAMMOND, 1554PGY, 4081146, 408-1146 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 11,80* | € 16,85* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 12,59* | € 22,89* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 18,08* | € 24,61* | | | | Lager 139 | | | | | | € 14,99* | ab € 15,08* | € 26,58* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 15,62* | € 27,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|