Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010948 HF-ADAPTER, N-STECKER/TNC-BUCHSE, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4078711
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010948
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
N Steckverbinder
Adapter N-Stecker
N-Anschluss Adapter
N-Stecker Adapter
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: N
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: TNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter TNC, TNC Adapter, TNC Steckverbinder, n steckverbinder stecker, n steckverbinder, HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, MP010948, 4078711, 407-8711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,81*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,57*
    € 22,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,49*
    € 16,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,05*
    € 15,53
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,88*
    € 12,95
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.