Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES SE64FSTL2-3B000-3 FLASH-SPEICHERKARTE, SD, 64GB, PSLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4072180
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     SE64FSTL2-3B000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 64gb
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility Endurance Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: SD-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sd card, delkin sd card, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, SE64FSTL2-3B000-3, 4072180, 407-2180
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 66,55*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,09*
    € 116,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,61*
    € 113,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,28*
    € 99,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,17*
    € 93,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 75,08*
    € 89,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 66,55*
    € 79,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.