Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S364FSTL2-U3000-3 FLASH-SPEICHERKARTE, MICROSD, 64GB, PSLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4072176
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S364FSTL2-U3000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility Endurance Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 64 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSD-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb, micro sd, micro sd delkin, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S364FSTL2-U3000-3, 4072176, 407-2176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 55,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 95,85*
    € 114,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,22*
    € 109,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,81*
    € 96,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 63,02*
    € 74,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,68*
    € 66,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.