Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICRON MTSD128ANC8MS-1WT MICROSD-KARTE UHS-1 U1, KLASSE 10, 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4070864
Hersteller:
     Micron
Herst.-Nr.:
     MTSD128ANC8MS-1WT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 128 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSD-Karte, UHS-1 U1, A2, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd card 128gb class 10, micro sd, micro sd 128gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICRON, MTSD128ANC8MS-1WT, 4070864, 407-0864
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 52,33*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 52,33*
    € 62,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 51,32*
    € 61,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 44,98*
    € 53,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 37,62*
    € 44,77
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,61*
    € 43,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,59*
    € 42,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,57*
    € 41,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,41*
    € 36,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.