Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010940 KFZ-SICHERUNG, 400A, 1KV DC, REIHE EFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068874
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010940
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 47mm x 71mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: MCEFX
  • Sicherungsstrom: 400 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1.85 Zoll x 2.8 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, flachsicherung 400a, auto sicherung, multicomp flachsicherung, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP010940, 4068874, 406-8874
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 74,21*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 112,70*
    € 134,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,03*
    € 130,94
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 103,29*
    € 122,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 99,04*
    € 117,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 86,07*
    € 102,42
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 74,21*
    € 88,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.