Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010938 KFZ-SICHERUNG, 250A, 1KV DC, REIHE EFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068872
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010938
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Sicherungsgröße, metrisch: 36mm x 74mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Produktpalette: MCEFX
  • Sicherungsstrom: 250 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 1.4 Zoll x 2.9 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: 1 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, multicomp flachsicherung, auto sicherung, flachstecksicherung 250a, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP010938, 4068872, 406-8872
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,68*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,91*
    € 91,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,85*
    € 89,07
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 70,27*
    € 83,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,60*
    € 80,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,92*
    € 68,92
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 57,11*
    € 67,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,68*
    € 57,93
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.