Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010934 KFZ-SICHERUNG, 250A, 500V DC, REIHE AE5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068868
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010934
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auto Sicherung
Autosicherung
Flachsicherung
Flachstecksicherung
Produktpalette: MCAE5
  • Sicherungsgröße, metrisch: 25mm x 44mm
  • Nennspannung V AC: -
  • Sicherungsstrom: 250 A
  • Sicherungsgröße, imperial: 0.98 Zoll x 1.73 Zoll
  • Auslöseverhalten: -
  • Nennspannung, V DC: 500 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KFZ Sicherung, Sicherung KFZ, multicomp flachsicherung, auto sicherung, flachstecksicherung 250a, Elektroanlagen, Industrie, Schaltungsschutz, Sicherungen, MULTICOMP PRO, MP010934, 4068868, 406-8868
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,87*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,55*
    € 57,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,06*
    € 56,00
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,13*
    € 45,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 34,98*
    € 41,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,87*
    € 35,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.