Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD0512L1AS1TO-E-ME-221-STD SD-/SDHC-KARTE, UHS-1, KLASSE 10, 512MB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068578
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD0512L1AS1TO-E-ME-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte 512mb class10
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: S-600 Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 512 MB
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: SD- / SDHC-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 512 mb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD0512L1AS1TO-E-ME-221-STD, 4068578, 406-8578
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 18,71*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,00*
    € 39,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,11*
    € 38,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,33*
    € 34,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,71*
    € 31,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,98*
    € 29,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,38*
    € 29,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,40*
    € 25,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.