Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWISSBIT SFSD2048N1AS1TO-I-QG-221-STD MICROSD-KARTE, UHS-1, KLASSE 10, 2GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068577
Hersteller:
     Swissbit
Herst.-Nr.:
     SFSD2048N1AS1TO-I-QG-221-STD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Versorgungsspannung, nom.: 3.3 V
  • Produktpalette: S-600u Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 2 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: microSD-Karte, UHS-1, Klasse 10
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 2 gb class 10, micro sd, micro sd 2gb, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, SWISSBIT, SFSD2048N1AS1TO-I-QG-221-STD, 4068577, 406-8577
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 39,24*
    € 55,41*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 33,26*
    € 58,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,36*
    € 69,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,63*
    € 68,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,79*
    € 60,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,97*
    € 53,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 43,50*
    € 51,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.