Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STARTECH CDP2DP141MBD KONF. KABEL, C-STECKER/DP-STECKER, 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4068252
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     CDP2DP141MBD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Kabellänge - Imperial: 3.3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: DisplayPort-Stecker
  • Steckverbinder A: USB-Stecker Typ C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Thunderbolt Kabel, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, dockingstation laptop, usb anschlusskabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, STARTECH, CDP2DP141MBD, 4068252, 406-8252
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    26 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 22,03*
    € 29,83*
    € 8,95*
    ab € 22,98*
    € 31,88*
    Frei Haus
    ab € 24,08*
    € 32,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 39,40*
    € 51,45*
    € 6,90*
    ab € 42,78*
    € 55,36*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 51,45*
    € 61,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 50,83*
    € 60,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 48,29*
    € 57,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 45,38*
    € 54,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,40*
    € 46,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.