Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2133159 Herst.-Nr.: CDP2DP141MBD EAN/GTIN: 0065030887939 |
| |
|
|  |  |
 | Länge = 1m USB-Anschlusstyp = USB CHz
Das Startech USB C auf DisplayPort 1.4 Kabel 8K 60 Hz/4K hat eine Länge von bis zu 1 Meter. Mit diesem USB-C-auf-DisplayPort 1.4-Kabel können Sie Ihr USB-Gerät vom Typ C (oder Thunderbolt 3) mit einem DisplayPort-Display oder ein DP-Gerät mit nur einem Kabel an ein USB-C-Display anschließenUmkehrbares USB C-auf-DisplayPort 1.4-Kabel oder DP-auf USB-C-Kabel unterstützt 8K 60 Hz/4K 120 Hz/HDR/DisplayHDR/ HBR3/Display Stream Compression (DSC)/HDCP 2,2/1,4 Das Kabel funktioniert auf beide Weise, um Ihren USB-C-Laptop anzuschließen An einen DisplayPort-Monitor oder Anschluss einer Disp Weitere Informationen:  |  | Länge: | 1m | USB-Anschlusstyp: | USB CHz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Docking Station, Dockingstation, Thunderbolt Kabel, USB DisplayPort Adapter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-C DisplayPort Adapter, dockingstation laptop, usb anschlusskabel, 2133159, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, StarTech.com, CDP2DP141MBD, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 22,03* | € 29,83* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 22,98* | € 31,88* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 24,08* | € 32,26* |  |  |  | | 39 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 39,40* | € 51,45* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 42,78* | € 55,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|