Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM PL-BAR-G4-2200-840--560X55-LV LED-LICHTLEISTE, NEUTRALWEISS, 560MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4067874
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BAR-G4-2200-840--560X55-LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Modul
IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 15.2 W
  • Produktpalette: PrevaLED Bar G4 Series
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung: 29 V
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lumenpaket: 2829 lm
  • Länge der LED-Leiste: 560 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leucht-Gimmicks, Leuchtgimmicks, Leuchtstab, Lichtleiste, Linienleuchte, Leuchtmittel G4, Sockel G4, osram lichtleiste led, led g4, led g4 osram, Beleuchtung, LED-Leisten, OSRAM, PL-BAR-G4-2200-840--560X55-LV, 4067874, 406-7874
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 13,15*
    € 19,51*
    1 Tag
    60
    € 5,95*
    ab € 12,64*
    € 21,71*
    Lager 139
    28
    € 14,99*
    ab € 13,59*
    € 23,20*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,20*
    € 27,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,18*
    € 24,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,21*
    € 21,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,80*
    € 21,18
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 17,36*
    € 20,66
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,02*
    € 20,25
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,67*
    € 19,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,59*
    € 16,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.