Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram PrevaLED Bar G4 LED-Leuchtstab, Neutralweiß, 560mm x 55mm 29V dc 66LEDs/M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2422242
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     PL-BAR-G4-2200-840--560X55-LV
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Modul
LED Farbe = Neutralweiß
Streifenlänge = 560mm
Streifenbreite = 55mm
Nennspannung = 29V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 66
Serie = PrevaLED Bar G4
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Neutralweiß
Streifenlänge:
560mm
Streifenbreite:
55mm
Nennspannung:
29V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
66
Serie:
PrevaLED Bar G4
Weitere Suchbegriffe: Leucht-Gimmicks, Leuchtgimmicks, Leuchtstab, Lichtleiste, Linienleuchte, Leuchtmittel G4, Sockel G4, osram lichtleiste led, led g4, led g4 osram, 2422242, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, PLBARG42200840560X55LV, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Strip Lights
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,12*
€ 19,56*
1 Tag
60
€ 5,95*
ab € 12,61*
€ 21,76*
1 Tag
28
€ 14,99*
ab € 13,56*
€ 23,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.