Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK FHV-3AN SCHEIBENKONDENSATOR 5200PF 20KV, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4066816
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     FHV-3AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator tdk
Dielektrikum: Y5S
  • Produktpalette: FHV Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Anschlussabstand: -
  • Kapazität: 5200 pF
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • Spannung (DC): 20 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, TDK, FHV-3AN, 4066816, 406-6816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 58,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,90*
    € 109,36
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,85*
    € 95,02
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 79,23*
    € 94,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 76,04*
    € 90,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 68,46*
    € 81,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 67,09*
    € 79,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 65,72*
    € 78,21
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 65,39*
    € 77,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,37*
    € 69,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.