Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 749020112B TRANSFORMATOR, 10/100/1000 BASE-T, 350UH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4066191
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749020112B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Induktivität: 350 µH
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Produktpalette: WE-LAN Series
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Isolationsspannung: 1.5 kVrms
  • Kompatibel mit: 10/100/1000 Base-T
  • Anzahl der Ports: 1 Port
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Windungsverhältnis: 1:1
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transformator, Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, smd übertrager, Ethernet, LAN-Transformatoren, Transformatoren, Wandler, WURTH ELEKTRONIK, 749020112B, 4066191, 406-6191
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    1
    € 5,95*
    ab € 3,55*
    € 6,04*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,96*
    € 13,90*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,45*
    € 14,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,99*
    € 14,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,81*
    € 9,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,59*
    € 9,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,37*
    € 8,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 1320 Stück
    € 6,27*
    € 7,46
    pro Stück
    ab 6600 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 13200 Stück
    € 4,96*
    € 5,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.