Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER T0050110499 LÖTSPITZE, KONISCH, 0.1MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065541
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050110499
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Produktpalette: WXSmart
  • Zur Verwendung mit: Intelligenter Lötkolben WXMPS MS und Lötstation WXSmart von Weller
  • Breite der Spitze/Düse: 0.1 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, lötstation 40 w, düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WELLER, T0050110499, 4065541, 406-5541
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 32,82*
    € 44,08*
    € 8,95*
    ab € 33,33*
    € 44,09*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 33,04*
    € 47,01*
    Lager 139
    15
    € 14,99*
    ab € 37,50*
    € 48,05*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 38,32*
    € 49,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 48,05*
    € 57,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,52*
    € 56,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 45,85*
    € 54,56
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,88*
    € 52,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 42,55*
    € 50,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 37,50*
    € 44,63
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100F
    ab € 329,80*
    Zubehör
    Weller Tools
    WATC100M
    ab € 328,67*
    Zubehör
    Weller Tools
    T0052923699
    ab € 173,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.