Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 034-5080 HF-KOAX-BUCHSE, HD-BNC, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065454
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-5080
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc steckverbinder buchse
bnc stecker
Steckverbindertyp: HD-BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerade Einbaubuchse mit Verschraubung
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • Koaxialkabeltypen: LMR-195, LMR-195-UF, LMR-200-LLPL
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Lötanschluss, Crimpanschluss
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc steckverbinder amphenol, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 034-5080, 4065454, 406-5454
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,47*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,21*
    € 12,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,13*
    € 9,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,47*
    € 7,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.