Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 034-5079 HF-KOAX-STECKER, HD-BNC, 50 OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4065453
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     034-5079
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
bnc stecker
Steckverbindertyp: HD-BNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbinderausführung: Gerader Stecker
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Koaxialkabeltypen: LMR-195, LMR-195-UF, LMR-200-LLPL
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Koaxialanschluss: Lötanschluss, Crimpanschluss
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: bnc-stecker 50 ohm, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 034-5079, 4065453, 406-5453
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    222
    € 14,99*
    ab € 9,01*
    € 15,08*
    € 5,90*
    ab € 9,54*
    € 19,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,08*
    € 17,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,96*
    € 17,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,58*
    € 13,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,32*
    € 13,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,01*
    € 10,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.