Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HENGSTLER 0527122 DREHGEBER, OPTISCH, INKREMENTAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064930
Hersteller:
     Hengstler
Herst.-Nr.:
     0527122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
drehgeber inkremental optisch
drehgeber inkremental
Produktpalette: RI32 Series
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Encoder-Technologie: Optisch
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Vollwelle
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Push-Pull
  • IP-Schutzart: IP40, IP50
  • Encoderauflösung: 1024 PPR
  • Anschluss: Kabel
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 3 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 6000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 60 °C
  • Länge der Welle: 10 mm
  • Ausrichtung: Horizontal
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: drehgeber inkremental hengstler, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, HENGSTLER, 0527122, 4064930, 406-4930
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 204,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 257,52*
    € 306,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 255,77*
    € 304,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 232,29*
    € 276,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,14*
    € 263,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 204,59*
    € 243,46
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.