| |
|
| Artikel-Nr.: 139-4064917 Herst.-Nr.: 0495465 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 495 Series Betriebstemperatur, max.: 60 °CRückstellzeit, min.: 0.18 sBetriebsdruck, max.: 8 barBetriebstemperatur, min.: -15 °CSVHC: No SVHC (10-Jun-2022) Genauigkeit: - Zeitbereich: - RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summierzähler, summierzähler hengstler, pneumatischer timer, Automatisierung, Druckluftaufbereitung, Pneumatik, Prozesssteuerung, Zähler, HENGSTLER, 0495465, 4064917, 406-4917 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 165,08* | € 208,42* | | | | Lager 139 | | | | | | Frei Haus | ab € 191,36* | € 233,75* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,54* | € 253,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 139 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 139 | | Versand: Lager 139 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 14,99* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|