Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEM HOB 75-P/SP33 STROMSENSOR, 3.14V BIS 3.46V, 1.35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064801
Hersteller:
     LEM Components
Herst.-Nr.:
     HOB 75-P/SP33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromsensor
stromsensoren lem
stromsensor dc
stromsensor
Produktpalette: HOB-P Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 3.14 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 3.46 V
  • Strommessbereich DC: -187.5A bis 187.5A
  • Ansprechzeit: 100 ns
  • Strommessbereich AC: -187.5A bis 187.5A
  • Sensorausgang: Spannung
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Genauigkeit: 1.35 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Stromsensoren, Wandler, LEM, HOB 75-P/SP33, 4064801, 406-4801
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,43*
    € 26,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,73*
    € 24,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,11*
    € 22,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,67*
    € 22,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,23*
    € 21,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,84*
    € 21,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,46*
    € 20,78
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,78*
    € 16,40
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.