Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010759 FLACHBANDKABEL, 20-ADRIG, 26AWG, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064428
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010759
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachkabel
flachkabel
Rastermaß: 1.27 mm
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Kabelbreite: 25.4 mm
  • Produktpalette: MP Ribbon Cable
  • Mantelfarbe: Grau
  • Flachbandkabel: Flachbandkabel
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Anzahl der Adern: 20 Ader(n)
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, konfektionierte, MULTICOMP PRO, MP010759, 4064428, 406-4428
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,48*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 39,48* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 75,99*
    € 90,43
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 74,15*
    € 88,24
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 52,91*
    € 62,96
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 49,78*
    € 59,24
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 47,24*
    € 56,22
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 44,76*
    € 53,26
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 39,48*
    € 46,98
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.