Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKROELEKTRONIKA MIKROE-512 ÜBERBRÜCKUNGSKAB STECK/BUCHSE 150MM 10ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4064377
Hersteller:
     MikroElektronika
Herst.-Nr.:
     MIKROE-512
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Drahtdurchmesser: -
  • Mantelfarbe: Mehrfarbig
  • Produktpalette: -
  • Lieferumfang des Kits: 10 Überbrückungsdrähte, 150mm lang, Stecker auf Buchse
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, einzeln, im, Prototyping-Tools, Set, Steckplatinen, Überbrückungsdrähte, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MIKROELEKTRONIKA, MIKROE-512, 4064377, 406-4377
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 2,81*
    € 4,43*
    Lager 139
    247
    € 14,99*
    ab € 2,95*
    € 4,61*
    € 6,90*
    ab € 3,84*
    € 5,85*
    € 4,00*
    ab € 3,50*
    € 8,38*
    6 Tage
    79
    € 6,99*
    ab € 8,84*
    € 12,64*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,15*
    € 4,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,06*
    € 4,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,88*
    € 4,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,66*
    € 4,36
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.