Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: GW Q9LR34.PM-M3N2-XX51-1-45-R18 LED, WEISS, QUADRATISCH, 22.1V, 265MA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063780
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     GW Q9LR34.PM-M3N2-XX51-1-45-R18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Lichtstärke: -
  • Abstrahlwinkel: 120 °
  • Produktpalette: OSCONIQ S GW Q9LR34.PM Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Durchlassstrom If: 265 mA
  • Durchlassspannung: 22.1 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Leuchtengröße: -
  • LED-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Linsenform: Quadratisch
  • LED-Farbe: Tageslichtweiß
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 75mA, Anzeigen, Displays, LED-Produkte, Optoelektronik, Standard-LEDs, unter, weiß, AMS OSRAM GROUP, GW Q9LR34.PM-M3N2-XX51-1-45-R18, 4063780, 406-3780
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    3000
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,446*
    € 1,337*
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 1,93*
    € 2,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,337*
    € 1,59103
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,03*
    € 1,2257
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,941*
    € 1,11979
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,862*
    € 1,02578
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,634*
    € 0,75446
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 37500 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,685* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.