Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELKIN DEVICES S304GSEMC-U3000-3 FLASH-SPEICHERKARTE, MICROSD, 4GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063637
Hersteller:
     Delkin
Herst.-Nr.:
     S304GSEMC-U3000-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: Utility+ Series
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazität, Speicher: 4 GB
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Flash-Speicherkarte: MicroSDHC-Karte
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 4gb, micro sd, micro sd delkin, Flash-Speicherkarten, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, DELKIN DEVICES, S304GSEMC-U3000-3, 4063637, 406-3637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,67*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,99*
    € 20,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,64*
    € 19,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,09*
    € 17,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,78*
    € 15,21
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,19*
    € 13,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,65*
    € 12,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,67*
    € 10,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.