Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PSE-360-A-ERA360-S-05 SENSOR, HALL-EFFEKT, 360ø, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063444
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PSE-360-A-ERA360-S-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: PSE 360 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Panelmontage
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PSE-360-A-ERA360-S-05, 4063444, 406-3444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 32,82*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,64*
    € 78,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,70*
    € 75,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,17*
    € 63,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 44,09*
    € 52,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,64*
    € 48,36
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,45*
    € 48,14
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,66*
    € 44,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,91*
    € 43,92
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 32,82*
    € 39,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.