Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PSE-290-A-ERA270-I-05 SENSOR, HALL-EFFEKT, 270ø, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063443
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PSE-290-A-ERA270-I-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: PSE 290 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Panelmontage
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PSE-290-A-ERA270-I-05, 4063443, 406-3443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,46*
    € 75,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,59*
    € 73,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,42*
    € 61,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,08*
    € 51,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,38*
    € 46,86
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 39,19*
    € 46,64
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 38,98*
    € 46,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 36,46*
    € 43,39
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 35,73*
    € 42,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,86*
    € 37,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.