Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: PSE-290-A-ERA270-S-05 SENSOR, HALL-EFFEKT, 270ø, ANALOG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4063441
Hersteller:
     Piher
Herst.-Nr.:
     PSE-290-A-ERA270-S-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Sensor
hall-sensor
Produktpalette: PSE 290 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Sensorgehäuse: Panelmontage
  • Ausgangskonfiguration: Analog
  • Schaltgeschwindigkeit: -
  • Sensoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensoren, Hall-Effekt-Positionssensoren, Positionssensoren, Sensoren, Wandler, AMPHENOL PIHER SENSORS AND CONTROLS, PSE-290-A-ERA270-S-05, 4063441, 406-3441
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 31,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,42*
    € 75,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 61,55*
    € 73,24
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,52*
    € 61,31
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 43,29*
    € 51,52
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,31*
    € 47,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 37,31*
    € 44,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,57*
    € 43,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 31,77*
    € 37,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.