Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-135-295 STECKDOSENLEISTE 15A/250VAC 7 STECKDOSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062752
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-135-295
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
schurter steckdosenleiste
Produktpalette: 4750 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: IEC 60320 Typ E
  • Kabellänge: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Anzahl der Steckdosen: 7 Steckdose(n)
  • Buchse / Steckdose: IEC 60320 Typ F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, SCHURTER, 3-135-295, 4062752, 406-2752
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    32
    Frei Haus
    ab € 8,35*
    € 10,33*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,83*
    € 11,90*
    2 Tage
    64
    1
    € 5,95*
    ab € 7,71*
    € 15,57*
    Lager 139
    32
    1
    € 14,99*
    ab € 5,44*
    € 18,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,07*
    € 21,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,80*
    € 19,99
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,89*
    € 14,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,45*
    € 13,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,08*
    € 8,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.