Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHURTER 3-124-303 STECKDOSENLEISTE 15A/250VAC 4 STECKDOSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062741
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-124-303
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgerätedose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Produktpalette: 4750 Series
  • Nennstrom: 15 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Netzsteckertyp: IEC 60320 Typ E
  • Kabellänge: -
  • Versorgungsspannung, V AC: 250 V
  • Anzahl der Steckdosen: 4 Steckdose(n)
  • Buchse / Steckdose: IEC 60320 Typ F
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kaltgerätedose 10a, mehrfachsteckdose, schurter steckdosenleiste, Elektrotechnik, Steckdosenleisten, SCHURTER, 3-124-303, 4062741, 406-2741
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 4,52*
    € 5,57*
    1
    € 6,90*
    ab € 3,69*
    € 6,76*
    2 Tage
    120
    1
    € 5,95*
    ab € 4,18*
    € 8,64*
    Lager 139
    60
    1
    € 14,99*
    ab € 3,06*
    € 9,86*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,28*
    € 11,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,07*
    € 7,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,61*
    € 6,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,05*
    € 4,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,74*
    € 4,45
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,06*
    € 3,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.