Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOFLASH SIGNALLING LEDD100-03-02 SIGNALLEUCHTE DAUER-/BLINKLICHT 85V ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4062689
Hersteller:
     Moflash Signalling
Herst.-Nr.:
     LEDD100-03-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Linsenfarbe: Rot
  • Produktpalette: LEDD100 ECO Series
  • Anschlussart: Kabel
  • Linsendurchmesser: -
  • Optisches Signal: Dauerhaft, blinkend
  • Außenhöhe: 119 mm
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP65
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Töne: Summer
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Schallpegel (SPL): 80 dB
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: 85 V
  • Versorgungsspannung, V AC: 85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte rot, kontrolllampe, kontrollleuchte ip65, akustische, Automatisierung, die, Optische, Prozesssteuerung, Signalgeräte, Signaltechnik, MOFLASH SIGNALLING, LEDD100-03-02, 4062689, 406-2689
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 68,82*
    € 81,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 66,98*
    € 79,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,25*
    € 74,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 57,75*
    € 68,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,14*
    € 66,81
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,70*
    € 57,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.