Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM DGB15MF ADAPTER, D SUB, MALE/FEMALE, 15 POSITION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4058416
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     DGB15MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • D-Sub-Steckverbinder A: Standard-D-Sub
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Zielpositionen: 15 -polig
  • Ausgangspositionen: 15 -polig
  • Produktpalette: D Sub Adapters
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • D-Sub-Steckverbinder B: Standard-D-Sub
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, D-Sub-Adapter, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Steckverbinder, L-COM, DGB15MF, 4058416, 405-8416
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,54*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,81*
    € 25,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,69*
    € 25,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,74*
    € 18,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,16*
    € 18,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,28*
    € 16,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,82*
    € 16,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,32*
    € 15,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 12,94*
    € 15,40
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,54*
    € 12,54
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15359
    ab € 2,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.