Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PCS020-EE05320S STROMMESSWANDLER, 320MH, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     139-4036615
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PCS020-EE05320S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Induktivität: 320 mH
  • Transformatoranschlüsse: Gull-Wing
  • Transformatormontage: Oberflächenmontage
  • Sekundärer DC-Widerstand: 1.14 ohm
  • Produktpalette: PCS Series
  • Primärstrom: 20 A
  • Frequenzbereich: 1MHz
  • Windungsverhältnis: 1:40
  • ET-Konstante: 21.6 Vµs
  • Primärer DC-Widerstand: 0.007 ohm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, Messgeräte, Stromwandler, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BOURNS, PCS020-EE05320S, 4036615, 403-6615
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 2,39*
    € 3,03*
    Lager 139
    999
    1
    € 14,99*
    ab € 2,33*
    € 4,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,81*
    € 4,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,52*
    € 4,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 3,00*
    € 3,57
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 2,33*
    € 2,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.