Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns Printtrafo, Trafo 20W 1 Ausg. 8mm Oberflächenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2610706
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PCS020-EE05320S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplatten-Transformator
Printtrafo
Printtransformator
Netztrafo
Nennleistung = 20W
Anzahl der Ausgänge = 1
Länge = 8mm
Montagetyp = Oberflächenmontage
Weitere Informationen:
Nennleistung:
20W
Anzahl der Ausgänge:
1
Länge:
8mm
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, printtrafo, 2610706, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Leiterplatten-Transformatoren, Bourns, PCS020EE05320S, Power Supplies & Transformers, Transformers, PCB Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,39*
€ 3,04*
1 Tag
999
1
€ 14,99*
ab € 2,34*
€ 4,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 3.040,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.