Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 103003944 SICHERHEITSLICHTVORHANG, 10M, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015646
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     103003944
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
schmersal lichtgitter
Produktpalette: SLC440COM Series
  • Versorgungsspannung, max.: 24 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 10 m
  • Zulassungen/Standards: cULus, TUV, EAC, EN 61496-1, EN 61496-2
  • Sicherheitsvorhang: Stufe 4
  • IP-Schutzart: IP67
  • Anzahl der Strahlen: 32
  • Leistungspegel: PL e
  • Strahlabstand: 30 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Sicherheits-Integritätslevel: SIL3
  • Geschützte Höhe: 650 mm
  • Steuerausgangstyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: lichtgitter, Automatisierung, Maschinensicherheit, Prozesssteuerung, Sicherheitslichtvorhänge, SCHMERSAL, 103003944, 4015646, 401-5646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.776,63*
    € 1.872,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 1.786,06*
    € 1.877,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.877,97*
    € 2.234,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.865,40*
    € 2.219,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.820,74*
    € 2.166,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.794,32*
    € 2.135,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.786,06*
    € 2.125,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.