Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 256-401 KLEMMENBLOCK, LEITERPLATTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4015381
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-401
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Rastermaß: -
  • Produktpalette: -
  • Leiterstärke (AWG), max.: 12 AWG
  • Nennstrom: 16 A
  • Blockausrichtung: Durchsteckmontage, vertikal
  • Leiterstärke (AWG), min.: 28 AWG
  • Drahtanschlussverfahren: Steckanschluss
  • Anzahl der Positionen: 1 -polig
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Reihenklemmen, wago reihenklemme grau, reihenklemmen wago, reihenklemmen, Steckverbinder, Wire-To-Board-Reihenklemmen, WAGO, 256-401, 4015381, 401-5381
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    600
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 0,1978*
    € 0,2278*
    25 Tage
    nicht lagernd
    600
    pro Stück
    € 4,95*
    ab € 0,20*
    € 0,23*
    22 Tage
    nicht lagernd
    600
    pro Stück
    € 5,80*
    ab € 0,24*
    € 0,27*
    100
    pro Stück
    € 5,46*
    ab € 0,21*
    € 0,28*
    Lager 139
    16767
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,229*
    € 0,596*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,596*
    € 0,70924
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,516*
    € 0,61404
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,355*
    € 0,42245
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,96* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-332/500-202
    ab € 7,92*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-332/500-204
    ab € 8,06*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-332/500-205
    ab € 8,02*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-332/508-204
    ab € 8,06*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-657
    ab € 2,63*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-831
    ab € 18,87*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    210-832
    ab € 18,90*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-104
    ab € 0,00509*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-123
    ab € 0,00502*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-151
    ab € 0,00509*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-222
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-223
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-301
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    216-302
    ab € 0,0193*
    Zubehör
    WAGO Kontakttechnik
    249-110
    ab € 2,3164*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.