Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL 151216987 FUSSSCHALTER SPST-NO, SPST-NC, 4A/230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014985
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     151216987
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußschalter
Zweihandbedienpult
Zweihandpult
schmersal fußschalter
Außenhöhe: 189 mm
  • Kontaktstrom, max.: 4 A
  • Außenbreite: 295 mm
  • Außentiefe: 274 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NO, SPST-NC
  • Schalterfunktion: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 230 V
  • Produktpalette: T2FH 232 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fußschalter, fußschalter ip65, Relais, Schalter, Schütze, Taster, SCHMERSAL, 151216987, 4014985, 401-4985
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    51 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 345,92*
    € 400,37*
    24 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 361,00*
    € 425,30*
    Frei Haus
    ab € 432,21*
    € 512,33*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 702,66*
    € 766,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 766,96*
    € 912,68
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 764,06*
    € 909,23
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 743,39*
    € 884,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 726,63*
    € 864,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 702,66*
    € 836,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.