Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MP010252 A/V-ADAPTER, USB-C-STECKER/HDMI-BUCHSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4014511
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MP010252
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Ausführung Ausgangssteckverbinder: Stecker
  • Zielpositionen: -
  • Ausgangspositionen: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro HDMI Adapters
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen A: USB Typ C
  • Steckverbinder zwischen versch. Baureihen B: HDMI
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: USB-C HDMI Adapter, usb-c usb hdmi adapter, usb-a hdmi adapter, Adapter, Steckverbinder, Typen, verschiedenen, zwischen, MULTICOMP PRO, MP010252, 4014511, 401-4511
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 19,38*
    € 23,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,97*
    € 22,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,53*
    € 19,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,14*
    € 19,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,32*
    € 14,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.