Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 64.1043-27 BANANENSTECKER, BRAUN, 32A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4012724
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1043-27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Laborstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Braun
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Produktpalette: LQ-4A-39 Series
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 32 A
  • Nennspannung: 60 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Messkabel, Messleitung, stäubli 4 mm bananenstecker, laborsteckverbinder, multi contact laborsteckverbinder, buchsen, IC-Prüfklemmen, Messtechnik, Messtechniksteckverbinder, STAUBLI, 64.1043-27, 4012724, 401-2724
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 1,14*
    € 1,93*
    2 Tage
    20
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 1,34*
    € 2,13*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 1,51*
    € 3,16*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 1,75*
    € 3,29*
    Lager 139
    95
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 2,80*
    € 5,33*
    Menge:  Paket  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 3,70*
    € 4,40
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 3,36*
    € 4,00
    pro Paket
    ab 15000 Pakete
    € 2,80*
    € 3,33
    pro Paket
    1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,80* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.